FINDER SPA - FIN389170069024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla 
- Tipo di tensione per l'azionamento - DC 
- Corrente nominale - 2 A 
- Tensione nominale di comando Us DC - 6...6 V 
- Completo di zoccolo - sì 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012823297743
Codice prodotto
FIN389170069024
Cod. produttore
389170069024
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale di comando Us DC:
6...6 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con morsetti estraibili:
sì
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
87.9 mm
Profondità:
75.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


