pagina iniziale

FINDER SPA - FIN389131257048 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN389131257048 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 0.1 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 125...125 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 125...125 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823307046

Codice prodotto

FIN389131257048

Cod. produttore

389131257048

Produttore

FIN

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

0.1 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

125...125 V

Tensione nominale di comando Us DC:

125...125 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

125...125 V

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

no

Relè a stato solido tipo/modello FIN389131257048 - Relè a stato solido