FINDER SPA - FIN389102409024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale di comando Us DC - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823270999
Codice prodotto
FIN389102409024
Cod. produttore
389102409024
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...240 V
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale di comando Us DC:
220...240 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con morsetti estraibili:
sì
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
87.9 mm
Profondità:
75.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20