FINDER SPA - FIN389101257048 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 0.1 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 125...125 V
Tensione nominale di comando Us DC - 125...125 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823307015
Codice prodotto
FIN389101257048
Cod. produttore
389101257048
Produttore
FIN
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
0.1 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
125...125 V
Tensione nominale di comando Us DC:
125...125 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
125...125 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
no