FINDER SPA - FIN388171259024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.BUSSOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Completo di zoccolo - sì
Con morsetti estraibili - sì
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 125...125 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823330778
Codice prodotto
FIN388171259024
Cod. produttore
388171259024
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Completo di zoccolo:
sì
Con morsetti estraibili:
sì
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
125...125 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Corrente nominale:
2 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
87.9 mm
Profondità:
75.6 mm