FINDER SPA - FIN388170608240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.BUSSOL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio modulare - sì
Tensione nominale di comando Us DC - 60...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di fasi - 1
Commutazione a punto neutro - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823285962
Codice prodotto
FIN388170608240
Cod. produttore
388170608240
Produttore
FIN
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tensione nominale di comando Us DC:
60...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di fasi:
1
Commutazione a punto neutro:
no
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
2 A