pagina iniziale

FINDER SPA - FIN388132408240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.BUSSOL

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 2 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 240...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823290744

Codice prodotto

FIN388132408240

Cod. produttore

388132408240

Produttore

FIN

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

2 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

240...240 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

240...240 V

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

no

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt AC: 240 V. tensione d'esercizio: da 12 a 275 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 2 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 20 poli