FINDER SPA - FIN388102407048 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 0.1 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 240...240 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823293363
Codice prodotto
FIN388102407048
Cod. produttore
388102407048
Produttore
FIN
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
0.1 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
240...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
240...240 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...240 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
no