FINDER SPA - FIN386102405060 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORS.MOLLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 220...220 V
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823238562
Codice prodotto
FIN386102405060
Cod. produttore
386102405060
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...240 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
220...220 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...240 V
Larghezza:
6.2 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
93.6 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
72.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico