FINDER SPA - FIN386100480060 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORS.MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823231952
Codice prodotto
FIN386100480060
Cod. produttore
386100480060
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...48 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
48...48 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...48 V
Larghezza:
6.2 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
93.6 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
72.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico


