pagina iniziale

FINDER SPA - FIN385200240060SPB INTERFACCIA MODULARE EMR 2CO MORS.VITE

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN385200240060SPB INTERFACCIA MODULARE EMR 2CO MORS.VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823361208

Codice prodotto

FIN385200240060SPB

Cod. produttore

385200240060SPB

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

14 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

88.4 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

73.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Interfaccia modulare a rele, Rele elettromeccanico, connessione a vite, 2 contatti, Scambio, 8 A, AgNi, Bobina AC/DC, 24 V, funzionamento da 19.2 a 26.4 V (AC)/(DC), potenza nominale 0.5 VA (AC)/(DC), assorbimento 20 mA, tensione di mantenimento 14.4 V (AC)/(DC), tensione di rilascio 2.4 V (AC) e 1.2 V (DC), variante: AC o AC/DC, temperatura ambiente da -40 a +70 ?C