FINDER SPA - FIN381102400060 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO 16A MORS.MOLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale di comando Us DC - 220...220 V
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823337968
Codice prodotto
FIN381102400060
Cod. produttore
381102400060
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
240...240 V
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale di comando Us DC:
220...220 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...240 V
Larghezza:
14 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
93 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
73.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico


