pagina iniziale

FINDER SPA - FIN380170600050 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO 16A MORS.BU

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN380170600050 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO 16A MORS.BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 60...60 V

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823337852

Codice prodotto

FIN380170600050

Cod. produttore

380170600050

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale di comando Us DC:

60...60 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

14 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

88.4 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

73.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Relè commutatore tipo/modello FIN380170600050 - Relè commutatore