pagina iniziale

FINDER SPA - FIN361190094011 MINI RELÈ PER C.S. 1CONTATTO 10A

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 9...9 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823372068

Codice prodotto

FIN361190094011

Cod. produttore

361190094011

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

9...9 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

15.2 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

15.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

19 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Mini relè. (A): da 5 a 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 9 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT III