FINDER SPA - FIN348170247220 MINI RELÈ PER C.S. SSR 1NO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 0.2 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823333007
Codice prodotto
FIN348170247220
Cod. produttore
348170247220
Produttore
FIN
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
0.2 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
no