FINDER SPA - FIN348170128240 MINI RELE PER C.S. SSR 1NO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 2 A
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823351940
Codice prodotto
FIN348170128240
Cod. produttore
348170128240
Produttore
FIN
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
2 A
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
sì