pagina iniziale

FINDER SPA - FIN345170054319 MINI RELE PER C.S. EMR 1CONTATTO 6A

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN345170054319 MINI RELE  PER C.S. EMR 1CONTATTO 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 5...5 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 125 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823303222

Codice prodotto

FIN345170054319

Cod. produttore

345170054319

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

5...5 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

15.6 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

28 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Relè commutatore tipo/modello FIN345170054319 - Relè commutatore