FINDER SPA - FIN322170054300 MINI RELÈ PER C.S. 1CONTATTO 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 5...5 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823290812
Codice prodotto
FIN322170054300
Cod. produttore
322170054300
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
5...5 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
10 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
10.7 mm
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
20 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico


