FINDER SPA - FIN302270120010 RELE DUAL IN LINE 2CONTATTI 2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823006314
Codice prodotto
FIN302270120010
Cod. produttore
302270120010
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
10.1 mm
Altezza:
11.4 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
20.3 mm


