FINDER SPA - FIN272182300000 RELÈ AD IMPULSI PANNELLO EVO 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8012823352275
Codice prodotto
FIN272182300000
Cod. produttore
272182300000
Produttore
FIN
Relè ad impulsi 10A N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 184 a 253 V. carico max. lampada a incandescenza: 1000 W. Grado di protezione: IP20