pagina iniziale

FINDER SPA - FIN270182300000 RELÈ AD IMPULSI PANNELLO 10A

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823281391

Codice prodotto

FIN270182300000

Cod. produttore

270182300000

Produttore

FIN

Relè ad impulsi 10A N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 184 a 253 V. carico max. lampada a incandescenza: 1000 W. Grado di protezione: IP20