pagina iniziale

FINDER SPA - FIN260382300000 RELÈ AD IMPULSI PANNELLO 1NO+1NC 10A

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823281315

Codice prodotto

FIN260382300000

Cod. produttore

260382300000

Produttore

FIN

Relè ad impulsi N°contatti: 1 NO + 1 NC Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 184 a 253 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20