FINDER SPA - FIN223401204740 CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 25 A
Tensione nominale di comando - 88...138 V
Numero di contatti NO - 3
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 250...250 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823365725
Codice prodotto
FIN223401204740
Cod. produttore
223401204740
Produttore
FIN
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
88...138 V
Numero di contatti NO:
3
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
250...250 V
Numero di contatti NC:
1
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
500 VA
Larghezza in numero di moduli:
2
Senza ronzio:
no
Profondità di incasso:
60.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20