FINDER SPA - FIN222280124000 RELÈ MONOSTABILE 17.5MM 2NO 20A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 20 A
Tensione nominale di comando - 10.2...13.2 V
Numero di contatti NO - 2
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 250...250 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823120195
Codice prodotto
FIN222280124000
Cod. produttore
222280124000
Produttore
FIN
Corrente nominale di esercizio:
20 A
Tensione nominale di comando:
10.2...13.2 V
Numero di contatti NO:
2
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
250...250 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Carico max. lampade a incandescenza:
1000 W
Accessoriabile:
no
Carico max. lampade fluorescenti:
360 VA
Larghezza in numero di moduli:
1