FINDER SPA - FIN202690480000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 3SEQUENZE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 43.2...52.8 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823237336
Codice prodotto
FIN202690480000
Cod. produttore
202690480000
Produttore
FIN
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
43.2...52.8 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Funzione:
Meccanico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W


