FINDER SPA - FIN202391100000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 1NO+1NC 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 99...121 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823237145
Codice prodotto
FIN202391100000
Cod. produttore
202391100000
Produttore
FIN
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
99...121 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Funzione:
Meccanico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W


