FINDER SPA - FIN202281100000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Interruttore meccanico
Numero di contatti NO - 2
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Tensione di alimentazione - 93.5...121 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823092621
Codice prodotto
FIN202281100000
Cod. produttore
202281100000
Produttore
FIN
Funzione:
Interruttore meccanico
Numero di contatti NO:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione:
93.5...121 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
58.4 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Tensione di comando 1:
110...110 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz