FINDER SPA - FIN202280480000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Interruttore meccanico
Numero di contatti NO - 2
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Tensione di alimentazione - 40.8...52.8 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823090771
Codice prodotto
FIN202280480000
Cod. produttore
202280480000
Produttore
FIN
Funzione:
Interruttore meccanico
Numero di contatti NO:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione:
40.8...52.8 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
58.4 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Tensione di comando 1:
48...48 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz



