FINDER SPA - FIN202182300000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 1NO 16A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Interruttore meccanico sequenziale
Numero di contatti NO - 1
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823095479
Codice prodotto
FIN202182300000
Cod. produttore
202182300000
Produttore
FIN
Funzione:
Interruttore meccanico sequenziale
Numero di contatti NO:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
196...253 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
58.4 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti di scambio:
1
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz