FINDER SPA - FIN1YGW8230BS00 GATEWAY SMART HOME MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altro sistema bus - Nessuno
Modello - Interfaccia Bluetooth
Metodo di montaggio - Altri
Protocollo - TCP / IP
Sistema bus radio - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8012823455327
Codice prodotto
FIN1YGW8230BS00
Cod. produttore
1YGW8230BS00
Produttore
FIN
Altro sistema bus:
Nessuno
Modello:
Interfaccia Bluetooth
Metodo di montaggio:
Altri
Protocollo:
TCP / IP
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Tensione di esercizio:
230...230 V
Larghezza in numero di moduli:
0
Web Server:
no
Sicura antismontaggio:
no
Con indicazione LED:
sì
Aggiornabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Interfaccia radio:
sì
Interfaccia infrarossi (IR):
no
Grado di protezione (IP):
IP20


