FINDER SPA - FIN1C7190032007 CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE TOUCH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Antracite
Tipo di orologio - Orologio settimanale
Tensione massima contatti - 3 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823411538
Codice prodotto
FIN1C7190032007
Cod. produttore
1C7190032007
Produttore
FIN
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Antracite
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Tensione massima contatti:
3 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Digitale
Cronotermostato Ambiente tipo 1C.71, nero, design ultracompatto, regolazione su tre livelli di temperatura, programmazione guidata Funzioni principali: - Party program - Calibrazione - Manuale temporizzato con impostazione calendario.


