FINDER SPA - FIN196K90304300 ATTUATORE KNX 6 USCITE 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Altri
Max numero di uscite di commutazione - 6
Altro sistema bus - Nessuno
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823413488
Codice prodotto
FIN196K90304300
Cod. produttore
196K90304300
Produttore
FIN
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Max numero di uscite di commutazione:
6
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Larghezza in numero di moduli:
4
Max corrente di commutazione:
16 A
Con indicazione LED:
sì
Potenza di uscita:
2000 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Potenza di commutazione massima:
2000 W
Tensione nominale di esercizio:
250...250 V
Grado di protezione (IP):
IP20