FINDER SPA - FIN195000240000 MODULO BY-PASS ANALOGICO (0-10V)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Funzione - Completamente elettronico
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli - 1
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823336435
Codice prodotto
FIN195000240000
Cod. produttore
195000240000
Produttore
FIN
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Funzione:
Completamente elettronico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60.8 mm
Tensione di comando 1:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC / DC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz