pagina iniziale

FINDER SPA - FIN192100240000 INTERFACCIA MOD AUTO/OFF/ON 1CO 10A

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823197265

Codice prodotto

FIN192100240000

Cod. produttore

192100240000

Produttore

FIN

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Con indicazione LED:

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Interfaccia:

Attuatore a relè e interfacce di segnalazione N°contatti: 1 CO Materiale contatti: AgSnO2 Alimentazione: AC/DC Volt DC: 24 V. Volt AC: 24 V. Montaggio: barra DIN interfaccia: si comando manuale possibile: si con indicatore a LED: sitipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: raccordo a vite Grado di protezione: IP20