FINDER SPA - FIN186182300300 RILEV MOV PARETE 180C 18MT 1NO 10A 35MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 35 min
Potenza di commutazione massima - 1000 W
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI - no
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823376776
Codice prodotto
FIN186182300300
Cod. produttore
186182300300
Produttore
FIN
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
35 min
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Collegabile in rete:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
12 s
Ritardo allo spegnimento:
2100 s
Soglia di luminosità:
1...500 lx
Adatto per carico C:
sì
Temperatura:
50...50 °C
Max corrente di inserzione:
20 A
Corrente di comando:
10 mA
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
88 mm
Altezza:
88 mm
Profondità:
27.7 mm
Montaggio a parete:
sì