pagina iniziale

FINDER SPA - FIN184K90300001 RILEVATORE PER CORRIDOIO KNX PRO

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN184K90300001 RILEVATORE PER CORRIDOIO KNX PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Sensore di movimento

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 110...110 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823445366

Codice prodotto

FIN184K90300001

Cod. produttore

184K90300001

Produttore

FIN

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Sensore di movimento

Angolo di rilevazione orizzontale:

110...110 °

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

4 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Rilevatore di movimento e presenza, per corridoio, con interfaccia KNX, Programmazione: standard, Circuito contatti: contatto a potenziale di rete, Versione speciale: Regolazione dinamica della luminosita, gestione HVAC e porte logiche, Tipo di alimentazione DC, tensione di alimentazione nominale 30 V, assorbimento 10 mA, temperatura ambiente da -5 a +45 ?C