FINDER SPA - FIN151082300010 MASTER DIMMER 17,5MM 0-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Pulsante
Tipo di carico - Reattore elettronico 1-10 V
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - sì
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823393018
Codice prodotto
FIN151082300010
Cod. produttore
151082300010
Produttore
FIN
Funzionamento:
Pulsante
Tipo di carico:
Reattore elettronico 1-10 V
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione nominale:
110...230 V
Colore:
Grigio
Ingresso unità secondaria:
no
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Altri
Numero di moduli:
1
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL (affine):
7035
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento:
Morsetto a vite
Frequenza:
50...60 Hz
Tensione di comando:
110...230 V
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sezione del conduttore:
2.5...2.5 mm²