FINDER SPA - FIN140182300000 LUCE SCALA MULTIFUNZ. DIN 17,5MM 1NO 20M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Tensione di comando 1 - 230...230 V
Tipo di tensione di comando 1 - AC
Ritardo alla diseccitazione - 0.5...20 min
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823098876
Codice prodotto
FIN140182300000
Cod. produttore
140182300000
Produttore
FIN
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Ritardo alla diseccitazione:
0.5...20 min
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Funzione:
Elettronico con multifunzione
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60.8 mm
Sistema di cablaggio:
Circuito a 3 e 4 conduttori
Numero di contatti di scambio:
0
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Avviso di spegnimento:
Lampeggiante
Circuito a valle:
Rilanciabile + illuminazione permanente + Spegimento ritardato prolungabile
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Carico max. lampade a incandescenza:
3000 W
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
12 A
Carico massimo lampada fluorescente:
30 mA
Modalità passo-passo impostabile:
sì
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Carico max. lampade fluorescenti:
1000 VA
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
1000 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1000 VA