FINDER SPA - FIN139182300000 RELÈ IMPULSI TEMP. 10MIN INCASSO 1NO 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8012823336619
Codice prodotto
FIN139182300000
Cod. produttore
139182300000
Produttore
FIN
Relè ad impulsi elettronico e temporizzato;montaggio compatibile con sistemi civili maggiormente diffusi N°contatti: 1 NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: incassato composizione: elemento di comando colore: bianco esecuzione: relè corrente di dimensionamento: 10 A. frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori di luminosità: no codice RAL (simile): 7035 potenza di interruzione HLK: 1000 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: si utilizzabile con tasto radio: no utilizzabile con segnalatore di presenza: si utilizzabile con tasto: si utilizzabilecon interruttore a tempo/timer: si potenza di interruzione: 1000 W. trasparente: no esecuzione della superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Note: Tipo di alimentazione:AC



