FINDER SPA - FIN138182300000 RELÈ IMPULSI DIN 17.5MM 1NO 16A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Interruttore elettronico
Numero di contatti NO - 1
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823327341
Codice prodotto
FIN138182300000
Cod. produttore
138182300000
Produttore
FIN
Funzione:
Interruttore elettronico
Numero di contatti NO:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
184...253 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60.8 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per funzionamento manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
3000 W
Tensione di comando 1:
230...230 V
Carico max. lampade fluorescenti:
1000 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
1000 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1000 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
12 A