pagina iniziale

FINDER SPA - FIN130100240000T RELE AD IMPULSO/MONOSTABILE SELV DIN 1C

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN130100240000T RELE  AD IMPULSO/MONOSTABILE SELV DIN 1C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Interruttore elettronico

  • Numero di contatti NO - 0

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823355061

Codice prodotto

FIN130100240000T

Cod. produttore

130100240000T

Produttore

FIN

Funzione:

Interruttore elettronico

Numero di contatti NO:

0

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

84 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Numero di contatti di scambio:

1

Adatto per funzionamento manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Carico max. lampade fluorescenti:

1000 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC / DC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

750 VA

Relè ad impulsi elettronico monostabile/bistabile-montaggio su barra DIN N°contatti: 1 CO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 250 V. Montaggio: AMD composizione: elemento di comando colore: bianco esecuzione: relè corrente di dimensionamento: 16 A. frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori di luminosità: no codice RAL (simile): 7035 potenza di interruzione HLK: 2000 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: si utilizzabile con tasto radio: no utilizzabile con segnalatore di presenza: si utilizzabile con tasto: si utilizzabile con interruttore a tempo/timer: si potenza di interruzione: 2000 W. trasparente: no esecuzione della superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello Note: Tipo di alimentazione:AC/DC