pagina iniziale

FINDER SPA - FIN120182300000 OROLOGIO GIORN. CAVALIERI 36MM 1CO 30MIN

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823125251

Codice prodotto

FIN120182300000

Cod. produttore

120182300000

Produttore

FIN

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Possibile imprecisione giornaliera:

1.5 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

30 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

48 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35.8 mm

Altezza:

105 mm

Profondità:

55 mm

Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: barra DIN numero di canali: 1 programma settimanale: no programma annuale: no larghezza in unità di suddivisione: 2 programma 60 min: no programma 24 h: sì con sincronizzazione di rete: no controllato al quarzo: no cambio automatico ora estiva/invernale: no comando manuale: sì tipo di tensione di alimentazione: AC contatto di commutazione a potenziale zero: sì tensione di alimentazione: 230 V. frequenza della tensione di alimentazione: da 50 a 60 Hz. riserva di marcia in ore: 100 tempo di commutazione minimo canale 1: 30 min. corrente di commutazione nominale a 250 V AC: 16 A. divisione del disco di programma 1: 48 min. Grado di protezione: IP20 scostamento giornaliero orologio: 1.5 s.