FINDER SPA - FIN119182300000 CREPU.+OROLOGIO DIN 36MM 1NO 16A 150LUX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Campo di regolazione della luminosità - 2...150 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità - 50 m
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP54
Con arresto notturno programmabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823347431
Codice prodotto
FIN119182300000
Cod. produttore
119182300000
Produttore
FIN
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Campo di regolazione della luminosità:
2...150 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità:
50 m
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:
IP54
Con arresto notturno programmabile:
sì
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Ingresso pulsante esterno:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W
Classe di protezione del sensore di luminosità:
III
Carico max. lampade fluorescenti:
1000 VA
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
1000 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
750 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
12 A
Tensione nominale del sensore di luminosità:
5 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
60.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20