FINDER SPA - FIN093630024 MODULO PORTA FUSIBILE CON LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm 
- Corrente nominale - 6 A 
- Metodo di montaggio - Montaggio in custodia 
- Collegamento - Altri 
- Tensione nominale - 250 V 
Confezione
- 5 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012823401126
Codice prodotto
FIN093630024
Cod. produttore
093630024
Produttore
FIN
Dimensioni del fusibile in miniatura:
5x20 mm
Corrente nominale:
6 A
Metodo di montaggio:
Montaggio in custodia
Collegamento:
Altri
Tensione nominale:
250 V
Modulo portafusibile • Per fusibile (5 x 20 mm) fino a 6 A, 250 V • Facile visualizzazione dello stato del fusibile attraverso l’apposita finestra • Rapida conessione sullo zoccolo


