pagina iniziale

FINDER SPA - FIN072500 ELETTRODO LUNGHEZZA 500MM - DIAMETRO 4MM

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN072500 ELETTRODO LUNGHEZZA 500MM - DIAMETRO 4MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823300276

Codice prodotto

FIN072500

Cod. produttore

072500

Produttore

FIN

Elettrodo, linghezza 500 mm, filettatura M4, acciaio.