FINDER SPA - FIN07231 SONDA UNIPOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823351995
Codice prodotto
FIN07231
Cod. produttore
07231
Produttore
FIN
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Sonda • Temperatura massima del liquido: +80°C • Pressacavi Ø da 3 a 6mm • Materiale elettrodo: acciaio inossidabile (AISI 316L) • Coppia di serraggio: 0,7 Nm • Capacità di connessione dei morsetti: 1x2,5mm²; 1x14AWG • Lunghezza di spelatura del cavo: 9mm



