FINDER SPA - FIN02265 CONTATTI AUX 1NO+1NC TIPI 22.44/64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 250 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823378763
Codice prodotto
FIN02265
Cod. produttore
02265
Produttore
FIN
Numero di contatti NO:
1
Installabile su dispositivo di tipo:
Contattore / Relè
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
250 V
Larghezza in numero di moduli:
0
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
6 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Funzione:
Contatto ausiliario
Tipo di tensione:
AC


