FINDER SPA - FIN02233 CONTATTI AUX 2NO PER TIPI 22.32/34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 2
Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 250 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823354545
Codice prodotto
FIN02233
Cod. produttore
02233
Produttore
FIN
Numero di contatti NO:
2
Installabile su dispositivo di tipo:
Contattore / Relè
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
250 V
Larghezza in numero di moduli:
0
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
6 A
Funzione:
Contatto ausiliario
Tipo di tensione:
AC


