FINDER SPA - FIN02003 DISTANZIALE 3MM PER MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Universale
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Larghezza in numero di moduli - 0
Confezione
100 PZ
EAN
8012823353234
Codice prodotto
FIN02003
Cod. produttore
02003
Produttore
FIN
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Universale
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza in numero di moduli:
0
Funzione:
Altri
Separatore per fissaggio a pannello, plastica, larghezza 3 mm.



