FINDER S.P.A. - FIN72B100001000 REGOLAT. LIVELLO GALLEGG. ACQUE NERE 10M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzabile con acqua potabile - no
Adatto per acqua piovana - sì
Adatto per acqua di raffreddamento - sì
Adatto per feci - sì
Adatto per acque reflue domestiche - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823372167
Codice prodotto
FIN72B100001000
Cod. produttore
72B100001000
Produttore
FIN
Utilizzabile con acqua potabile:
no
Adatto per acqua piovana:
sì
Adatto per acqua di raffreddamento:
sì
Adatto per feci:
sì
Adatto per acque reflue domestiche:
no
Adatto per condensa:
no
Adatto per glicole:
sì
Lettura possibile:
no
Con display:
no
Differenziale d'intervento regolabile:
no
Profondità di immersione:
20000 mm
Montaggio verticale:
sì
Montaggio orizzontale:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Goccia
Metodo di montaggio:
Inserito nel pozzetto
Materiale galleggiante:
Plastica
Diametro galleggiante:
109 mm
Tensione massima contatti:
250 V
Carico massimo del contatto:
10 A
Temperatura massima del fluido (continuativa):
50 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Antideflagrante:
no